入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検査ミラー |
長さ | "11へ" 30 |
ミラーサイズ(インチ) | 3-1 / 2 x 2 |
形状 | 長方形 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7009921000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 長さ | 材料 | シャフト材質 | 形状 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY6 | ワンド本体にグリップをエッチング | 10.25 " | - | - | 円形 | - | ¥2,354 | ||
1VTY7 | - | 10 1/2 "から19/3" | - | - | 円形 | - | ¥2,713 | ||
1VTY8 | - | 12 " | - | ワンド本体にグリップをエッチング | オーバル | - | ¥1,156 | ||
1VTY9 | - | 14 "から18/1" | - | - | 長方形 | - | ¥3,274 | ||
1VTZ1 | 金属 | 8 13 / 16 " | ガラス | ステンレス鋼 | 長方形の | ベース付き | ¥9,736 | ||
1VUA2 | ソフトプラスチックグリップ | - | - | - | 長方形 | - | ¥1,986 | ||
1VUA8 | クッショングリップ付きABS | 7 5/8 "から28/3" | 透明ナイロンポリマー | ステンレス鋼 | 円形 | 伸縮式 | ¥5,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。