入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルオープンエンドレンチ |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 1 / 4 "x 5 / 16" |
材料 | クロムバナジウム |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1/4 x 5/16 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。