VESTIL BTA-08006042 トラックのドックボード、8000 ポンド。 容量、60 インチ x 42 インチのサイズ、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックボード |
ANSIクラス | MH 30.2 |
曲げ角度 | 11度 |
容量 | 8000ポンド。 |
縁石の高さ(インチ) | 38020 |
エッジタイプ | 面取り |
高さ | 11.75 " |
長さ | 42 " |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
プレート厚 | 3 / 8 " |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 42 " |
使用可能な幅 | 55 1 / 2 " |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-08007248 | - | - | - | 48 " | 7 / 16 " | - | 72 " | ¥453,502 | 見積依頼
| |
BTA-08005430 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 5 / 16 " | 30 " | 54 " | ¥178,490 | ||
BTA-08005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ¥206,525 | ||
BTA-08005442 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 6" | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ¥224,829 | ||
BTA-08005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | ¥248,023 | ||
BTA-08005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | ¥278,620 | ||
BTA-08005460 | - | 16.25 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 59.75 " | 54 " | ¥312,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。