アイテム価格 | 引き出し付き溶接カート |
ベースプレートの寸法 | 27.9 "x 14.7" |
シリンダーホルダー | 10-1 / 64」 |
深さ | 27.9 ' |
引き出しの深さ | 13 '' |
引き出しの高さ | 2-29 / 32 '' |
引き出しの幅 | 8 39 / 64 " |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 調整不可 |
高さ | 28.7ft。 |
負荷容量 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 10.2 ' |
最大タンク径酸素 | 10.2 ' |
ツールトレイの高さ | 17.7 ' |
ツールトレイの幅 | 11 ' |
ホイールベアリング | ボールベアリング |
ホイール直径 | 3" |
ホイールタイプ | ゴムと鋼 |
ホイールの幅 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 14.7ft。 |
船の重量(kg) | 25.76 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。