WESTWARD 13X035 車両スタンド 6 トン/ペア - 2 個パック
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
アイテム価格 | 車両スタンド |
ベースサイズ | 9-3 / 4 x 11 " |
構造 | マルチポジションの熱処理された延性ラチェットバーは、長期間にわたる重荷重に耐え、ラチェットバーを希望の高さまで自動的に上昇させます。強力な溶接ベースを備えた頑丈なアンギュラースチールです。 |
吊り上げ能力 | 6(ペアあたり) |
最大持ち上げ高さ | 24.375 " |
吊り上げ高さ最小 | 15.75 " |
サドルサイズ(インチ) | 4 1 / 4 X 1 1 / 4 |
タイプ | 自動立ち上がり |
船の重量(kg) | 15.95 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 吊り上げ能力 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | サドルサイズ(インチ) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X036 | 12-3/4 x 14-3/4" | 10(ペアあたり) | 30.25 " | 19.625 " | 4 1 / 2 X 1 1 / 2 | 2 | ¥51,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。