入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートフロート |
エンドタイプ | 正方形である |
Handle | プラスチック |
ハンドルの長さ | 7.125 " |
長さ | 9" |
材料 | ラバー |
厚さ | 5 / 8 " |
タイプ | ハンド |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4016993500 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | エンドタイプ | Handle | ハンドルの長さ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A755 | ベベル | 木材 | 9.75 " | 16 " | マグネシウム | 3 / 8 " | 3.5 " | ¥5,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。