入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートフロート |
エンドタイプ | ベベル |
Handle | 木材 |
ハンドルの長さ | 9.75 " |
長さ | 16 " |
材料 | マグネシウム |
厚さ | 3 / 8 " |
タイプ | ハンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | エンドタイプ | Handle | ハンドルの長さ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P541 | 正方形である | プラスチック | 7.125 " | 9" | ラバー | 5 / 8 " | 4" | ¥1,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。