ROCKWOOD 290.32D 2"X 2" X 96" コーナーガード 2 x 96 インチ粘着サテンステンレススチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
終了 | サテン |
高さ | 96 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | 接着剤 |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.05 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 244.09 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7610900040 |
モデル | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32d 2" x 2" x 48 | シルバー | サテン | 48 " | ステンレス鋼 | ねじ込みます | ¥17,002 | |
295.3 2インチ x 2インチ x 48 | ゴールド | 磨かれた真鍮 | 48 " | 真鍮 | ねじ込みます | ¥25,453 | |
290.32d 2" x 2" x 48 | シルバー | サテン | 48 " | ステンレス鋼 | 接着剤 | ¥20,939 | |
295.32D 2"×2"×96" | シルバー | サテン | 96 " | ステンレス鋼 | ねじ込みます | ¥42,502 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。