入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | ゴールド |
コーナー | 正方形である |
終了 | 磨かれた真鍮 |
高さ | 48 " |
材料 | 真鍮 |
取り付け | ねじ込みます |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.05 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 122.43 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32d 2" x 2" x 48 | シルバー | サテン | 48 " | ステンレス鋼 | ねじ込みます | ¥16,796 | |
290.32d 2" x 2" x 48 | シルバー | サテン | 48 " | ステンレス鋼 | 接着剤 | ¥20,652 | |
295.32D 2"×2"×96" | シルバー | サテン | 96 " | ステンレス鋼 | ねじ込みます | ¥41,970 | 見積依頼
|
290.32D 2"×2"×96" | シルバー | サテン | 96 " | ステンレス鋼 | 接着剤 | ¥42,247 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。