アイテム価格 | コーピングソー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | タングステンカーバイド |
フレーム材料 | 鋼 |
演算 | セラミック、ガラス、プラスチック、グラスファイバー、レンガ、コンクリート、大理石の切断に |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたソフトグリップ |
ハンドル材料 | PP / TPR |
長さ | 11 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。