入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リノリウムナイフ |
ブレード交換 | 変更不可 |
ブレード材質 | 高炭素鋼 |
ブレードタイプ | 湾曲しました |
ハンドルの色 | ブラック/ブルー |
ハンドル材料 | デュラグリップ |
ハンドルタイプ | デュラグリップPPとTPR |
含まれるブレードの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全体の厚さ | 1-1 / 16」 |
全幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8211924060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全幅 | ブレード材質 | ブレードタイプ | ハンドルの色 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19G960 | 1.75 " | ステンレス鋼 | 両面ユーティリティ | 天然広葉樹 | 木材 | 人間工学的 | 8.25 " | 1.125 " | ¥1,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。