入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リノリウムナイフ |
ブレード交換 | 変更不可 |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | 両面ユーティリティ |
ハンドルの色 | 天然広葉樹 |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
含まれるブレードの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全体の厚さ | 1.125 " |
全幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8211929060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | ブレード材質 | ブレードタイプ | ハンドルの色 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A733 | 2.5 " | 高炭素鋼 | 湾曲しました | ブラック/ブルー | デュラグリップ | デュラグリップPPとTPR | 8" | 1-1 / 16」 | ¥3,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。