WESTWARD 12U489 ウエスタン スクープ 46-3/4 インチ ハンドル スチール
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウエスタンスクープ |
ブレードの長さ | 17.875 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | #10 |
ブレード幅 | 14.25 " |
色 | ナチュラル |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルの長さ | 46.75 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 156.97 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LVR3 | 19 " | #12 | 14.5 " | イエロー | 27 " | Dグリップ | ¥10,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。