WESTWARD 4LVR3 ウエスタン スクープ 27 インチ ハンドル スチール
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
アイテム価格 | ウエスタンスクープ |
ブレードの長さ | 19 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | #12 |
ブレード幅 | 14.5 " |
色 | イエロー |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルの長さ | 27 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
船の重量(kg) | 3.23 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U489 | 17.875 " | #10 | 14.25 " | ナチュラル | 46.75 " | ストレート | ¥11,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。