入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角リスレッドダイセット |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 7 |
含まれているサイズ | メートル法:M6 x 1、M8 x 1.25、M10 x 1.5、M12 x 1.75、M14 x 2、M16 x 2、M20 x 2.5 |
タイプ | シリーズ377 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10M990 | 16 | NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16 | ¥24,613 | ||
10M991 | 20 | NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10, 7/8-9, 1-8; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14; NS: 1-14 | ¥123,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。