WESCO 273290 アルミニウム U ボート トラック スチール ハンドル付き、耐荷重 1750 ポンド、23-3/4 インチ x 49 インチ
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
アイテム価格 | Uボートプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(4)スイベル |
デッキ材 | アルミ |
Handle | 鋼 |
負荷容量 | 1750ポンド |
キャスターホイールの数 | 6 |
全体の高さ | 66 " |
全体の長さ(Overall Length) | 49 " |
全幅 | 23.75 " |
プラットフォームスタイル | Open |
傾ける | 有り |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 30.83 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 60.33 |
プロダクト | モデル | Handle | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームスタイル | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273296 | 折り畳み式の | 1750ポンド | 61 " | 64 " | 16 " | Open | ポリウレタン | ¥129,916 | ||
270339 | 取り外し可能な | + 0.8℃、37℃ | 61 " | 63 " | 16 " | Open | ポリウレタン | ¥88,587 | ||
273291 | - | 1750ポンド | 60 " | 63 " | 16 " | トレッドプレート | ポリウレタン | ¥91,419 | ||
273292 | - | 1750ポンド | 60 " | 63 " | 18 " | トレッドプレート | ポリウレタン | ¥68,224 | ||
273295 | - | 1750ポンド | 60 " | 63 " | 24 " | トレッドプレート | ポリウレタン | ¥129,451 | ||
273293 | - | 1750ポンド | 61.25 " | 53 " | 17.5 " | スムーズ | モルドンゴム | ¥55,942 | ||
273294 | - | 1750ポンド | 60 " | 63 " | 16.25 " | 木材 | モルドンゴム | ¥60,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。