WESCO 272955 標準スチール トレーラー安定ジャッキ、静的容量 100000 ポンド
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
調節範囲 | 39.5 " - 51」 |
ベースサイズ | 14 " |
色 | イエロー |
吊り上げ能力 | 40000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
全幅 | 13.75 " |
静的負荷容量 | 100000ポンド |
トップエリア | 直径8インチ |
ホイール素材 | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 34.93 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。