WESCO 272724 クロムメッキワイヤーシェルフアドオン、耐荷重2400ポンド、60インチ x 63インチ x 18インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アドオンキット |
深さ | 18 " |
高さ | 63 " |
負荷容量 | 2400ポンド |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 60 " |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 600ポンド |
幅(Width) | 60 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 152.4 |
モデル | 棚容量 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272640 | 600ポンド | 18 " | 63 " | 36 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 63 " | 18 " | ¥47,474 | |
272641 | 600ポンド | 18 " | 74 " | 36 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 74 " | 18 " | ¥54,024 | 見積依頼
|
272642 | 600ポンド | 18 " | 86 " | 36 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 86 " | 18 " | ¥56,395 | 見積依頼
|
272703 | 600ポンド | 18 " | 63 " | 48 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 63 " | 18 " | ¥59,891 | |
272704 | 600ポンド | 18 " | 74 " | 48 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 74 " | 18 " | ¥61,417 | 見積依頼
|
272705 | 600ポンド | 18 " | 86 " | 48 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 86 " | 18 " | ¥67,123 | 見積依頼
|
272706 | 600ポンド | 18 " | 63 " | 60 " | ワイヤー棚ユニット | 2400ポンド | 63 " | 18 " | ¥69,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。