アイテム価格 | メールカート |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 200ポンド |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 37.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
全幅 | 20 " |
リアキャスター径 | 4" |
船の重量(kg) | 20.3 |
船高(cm) | 55.25 |
船の長さ(cm) | 71.76 |
船幅(cm) | 47.63 |
HSコード | 8716805070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。