アイテム価格 | オフィスキャディ |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
デッキ材 | オーク色のトップ |
ハンドルの高さ | 55 " |
負荷容量 | 400ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 19 " |
棚の長さ | 19 " |
棚幅 | 23.5 " |
ホイール素材 | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 48.26 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。