WESCO 261090 固定プラットフォームパワースタッカー、80 インチリフト、27 インチ x 24 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 固定の |
直径内のベースレッグ | 20 " |
直径の外側のベース脚 | 26 " |
色 | レッド |
最大持ち上げ高さ | 80 " |
吊り上げ高さ最小 | 6" |
負荷容量 | 2000ポンド |
ロードセンター | 15 " |
全体の高さ | 94 " |
プラットフォームの長さ | 27 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-261090.pdf |
船の重量(kg) | 238.5 |
船高(cm) | 238.76 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | ロードセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261092 | 2000ポンド | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,442,539 | 見積依頼
|
261093 | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,612,606 | 見積依頼
|
261094 | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,584,579 | 見積依頼
|
261095 | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,784,397 | 見積依頼
|
261044 | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥1,385,442 | 見積依頼
|
261045 | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥1,488,425 | 見積依頼
|
261046 | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥1,584,774 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。