WESCO 261069 調整可能なベースフォーク駆動スタッカー、内径 35 ~ 50 インチ、高さ 94 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 調節可能 |
直径内のベースレッグ | 35 " |
直径の外側のベース脚 | 50 " |
色 | レッド |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 76 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 1500ポンド |
ロードセンター | 24 " |
全体の高さ | 94 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-261069.pdf |
フォーク間の幅 | 6 " - 29」 |
船の重量(kg) | 427.5 |
船高(cm) | 238.76 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | ロードセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500ポンド | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,353,396 | 見積依頼
|
261080 | 1500ポンド | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,306,536 | 見積依頼
|
261081 | 1500ポンド | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,456,226 | 見積依頼
|
261082 | 1500ポンド | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | ¥1,644,791 | 見積依頼
|
261083 | 1500ポンド | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,491,805 | 見積依頼
|
261084 | 1500ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,513,698 | 見積依頼
|
261085 | 1500ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥1,530,222 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。