WESCO 260060 リフトテーブル 18 x 18 x 47-1/2 インチ
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
アイテム価格 | リフトテーブル |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
最大持ち上げ高さ | 47.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 30.5 " |
負荷容量 | 500ポンド |
高さを下げた | 30-1 / 2」 |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 30.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.25 " |
全幅 | 18 " |
プラットフォームの長さ | 18 " |
プラットフォームの幅 | 18 " |
上げられた高さ | 47-1 / 2」 |
UPC | 094709323225 |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスターホイール径 | キャスターホイールタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492128 | 48 " | 5" | (4)スイベル | 60 " | 30 " | 30 " | 60 " | 5" | ¥535,302 | ||
492129 | 48 " | 5" | (4)スイベル | 72 " | 30 " | 30 " | 72 " | 5" | ¥574,941 | 見積依頼
| |
492130 | 48 " | 5" | (4)スイベル | 96 " | 30 " | 30 " | 96 " | 5" | ¥604,133 | 見積依頼
| |
492131 | 48 " | 5" | (4)スイベル | 120 " | 30 " | 30 " | 120 " | 5" | ¥688,756 | 見積依頼
| |
492250 | 56.375 " | 8" | (4)スイベル | 60 " | 36 " | 30 " | 60 " | 8" | ¥1,078,178 | ||
492251 | 56.375 " | 8" | (4)スイベル | 72 " | 36 " | 30 " | 72 " | 8" | ¥1,558,029 | 見積依頼
| |
492252 | 56.375 " | 8" | (4)スイベル | 96 " | 36 " | 30 " | 96 " | 8" | ¥1,121,193 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。