LITHONIA LIGHTING IBZ 632 WDIMP蛍光ハイベイフィクスチャT8w
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 2 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 220W |
高さ | 2.625 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 22ガリウム鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 6 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 32W |
長さ | 48.25 " |
配光 | 広い |
取り付け | 表面または茎 |
取り付け高さ | 15〜25フィート |
リフレクター素材 | アルミ |
リフレクタータイプ | ホワイト |
山へのスペース高さの比率 | 1.33 |
推奨ランプ商品番号 | 3VK30 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプが含まれています | 周りの派遣社員。 範囲 | バラスト量 | ランプ数量 | ランプワット | 長さ | 配光 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH インプ | いいえ | 25度から104度F | 2 | 6 | 32W | 48 " | 狭い | 天井 | ¥53,218 | ||
FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 | いいえ | 0度から104度F | 2 | 6 | 28W | 48 " | 広がる | 天井または吊り下げ | - | 見積依頼
| |
IBZT8 4 | いいえ | 0度から104度F | 2 | 4 | 28W | 48 1 / 16 " | 狭い | 天井または吊り下げ | ¥33,955 | ||
IBZ632WD277GEB10PSHCS11WMSE360 | いいえ | 0度から104度F | 3 | 6 | 28W | 48 1 / 16 " | 広い | 天井または吊り下げ | ¥106,670 | ||
IBZ 432L LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | 狭い | 天井または吊り下げ | ¥51,580 | ||
IBZ 432L WD LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | 広い | 天井または吊り下げ | ¥47,634 | ||
IBZ 632L LPGM841 | 有り | 0度から104度F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | 狭い | 天井または吊り下げ | ¥67,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。