入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカー棚 |
色 | Platinum |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 22 " |
全体の高さ | 3 / 4 " |
全幅 | 24 " |
サブカテゴリ | ロッカー棚 |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
UAS1822PL | 18 " | ¥24,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。