WESCO 240107 ゲイター ベルト オプション、幅 30 インチ、高さ 3 インチ
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
アイテム価格 | ゲイターベルト |
ドラムアクション | リフトと輸送 |
ドラム容量 | 30から55ガロン。 |
ドラム素材 | プラスチック、ファイバー、ポリ、またはスチール |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | オープンとクローズ |
高さ | 3" |
長さ | 25 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | マニュアル |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
全幅 | 30 " |
製品データシート | wesco-240107.pdf |
UPC | 649664128424 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 76.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。