WESCO ゲイター グリップ
形式 | モデル | 幅(Width) | ドラムアクション | ドラムサイズ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240067 | - | リフトと輸送 | 30、55ギャル。 | - | ドラムラッカー | - | - | 機械自動化、手動 | ¥147,825 | |
B | 240103 | 18 " | 持ち上げ、積み重ね、輸送 | 55ガロン。 | 33.25 " | ドラムスタッカー | 17 " | 1600ポンド。 | 電池 | ¥527,406 | |
C | 240107 | 30 " | リフトと輸送 | 30から55ガロン。 | 3" | ゲイターベルト | 25 " | 1000ポンド。 | マニュアル | ¥21,503 |
ゲイターグリップ
Wesco Gatorグリップは、ドラムを持ち上げたり解放したり購入に進むきにオペレーターが車両から降りる必要なしに、スチール/ポリ/ファイバードラムを輸送するために設計されています。 これらのユニットは、最大1600ポンドの荷重に耐える頑丈なキャリッジ設計とチャイムジョーを備えており、起伏の多い地形でもジョーを自動的にロックすることで、適切なグリップを確保します。 グリップには自動ロック機構があり、ハンズフリーでドラムを着脱でき、オープンヘッドドラムとクローズドヘッドドラムの両方で使用できます。 これらのウェスコゲーターグリップの広い範囲から選択し、シングルおよびデュアルグリップオプションで利用可能 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームテープ
- モーターリード切断アクセサリ
- 防火シーラントコーキングとパテ
- ストリップヒーター
- ろ過
- 締め具
- バラスト
- コンジットの取り付け
- ストレーナー
- RONSTAN ワイヤーロープクリップとシンブルキット
- APPROVED VENDOR るつぼトングステンレス鋼
- APPROVED VENDOR スタティックコントロールリストストラップ
- DIXON シリーズプラグ
- PETERSEN PRODUCTS 938-5 シリーズ発煙弾
- WOODHEAD 130057シリーズ現場取り付け可能コネクタ
- LOVEJOY キー溝付きニードルベアリングタイプユニバーサルジョイント、インチボア
- SPEARS VALVES PN16 PVC メートル継手ユニオン、EPDM
- EATON ターミナル カバー シュラウド
- APPLETON ELECTRIC 防爆断路スイッチ