MACROMATIC LCP1A100F20 レベル制御リレー、2VA、インジケータースタイル LED、-40 ~ 85 ℃
アイテム: CD6FJM
モデル:LCP1A100F20
¥20,469 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベル制御リレー |
インジケータースタイル | LED製品 |
負荷容量 | 2VA |
寿命 | 10000000オペレーション |
温度範囲 | -40〜85度C |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LCP2A250F2 | 液面シングルプローブポンプアップ | ¥16,757 | ||
LCP2B250F2 | 液面シングルプローブポンプダウン | ¥16,757 | ||
LCP2C100 | 液面デュアルプローブポンプアップ | ¥18,049 | ||
LCP2D100 | 液面デュアルプローブポンプダウン | ¥18,857 | ||
LCP2E100 | - | ¥20,735 | 見積依頼
| |
LCP2G100 | - | ¥20,735 | 見積依頼
| |
LCP1A100F10 | - | ¥20,469 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。