入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベル制御リレー |
制御タイプ | 液面シングルプローブポンプダウン |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 2-4/5 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 3-1/5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 1-7/10 |
入力電圧 | 120 VAC |
特別情報 | ガルバニック絶縁、8ピンオクタルソケットが必要 |
スイッチタイプ | 単極双投 |
タイプ | プラグイン |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LCP2A250F2 | 液面シングルプローブポンプアップ | ¥16,757 | ||
LCP2C100 | 液面デュアルプローブポンプアップ | ¥18,049 | ||
LCP2D100 | 液面デュアルプローブポンプダウン | ¥18,857 | ||
LCP2E100 | - | ¥20,735 | 見積依頼
| |
LCP2G100 | - | ¥20,735 | 見積依頼
| |
LCP1A100F10 | - | ¥20,469 | 見積依頼
| |
LCP1A100F1 | - | ¥20,469 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。