WESCO 240014 標準スチールドラムトラック、ポリオレフィン、容量 1000 ポンド
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
ドラム容量 | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
ハンドルタイプ | デュアル |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 24.5 " |
製品データシート | wesco-240014.pdf |
タイプ | 2ホイール |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 62.23 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | ドラム容量 | 全幅 | タイプ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240013 | 1000ポンド | 61 " | 30から55ガロン。 | 24.5 " | 2ホイール | モルドンゴム | ¥111,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。