アイテム価格 | 2ポジションハンドトラック |
アセンブリ | 必須 |
遮断器のタイプ | 500 |
色 | グリーン |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8.25 " |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 22.5 " |
プラットフォームサイズ | 46 " |
ホイール素材 | 半空気式 |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 57.15 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。