WESCO 210066 頑丈なスチール製ショベルノーズハンドトラック、空気圧、容量 800 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | レッド |
ハンドルタイプ | 連続的な |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 13 " |
ノーズプレート幅 | 17.5 " |
全体の高さ | 53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25.5 " |
全幅 | 20.5 " |
ホイール素材 | ニューマチック |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 52.07 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
210064 | 22 " | モルドンゴム | ¥76,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。