入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドラチェット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
終了 | クロム |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | 梨 |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 6度 |
ギヤード歯の数 | 61 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 17 / 32 " |
逆転 | 逆転 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | ヘッドスタイル | 材料 | 最小アークスイング | ギヤード歯の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003500002 | 1 / 4 " | サテン/プラスチック | ラウンド | 合金鋼/プラスチック | 5度 | 72 | 6" | ¥22,185 | ||
05003550002 | 3 / 8 " | サテン/プラスチック | ラウンド | 合金鋼/プラスチック | 5度 | 72 | 7.5 " | ¥25,691 | ||
05003600002 | 1 / 2 " | サテン/プラスチック | ラウンド | 合金鋼/プラスチック | 5度 | 72 | 10.5 " | ¥27,622 | ||
05073230002 | 1 / 4 " | クロム | 梨 | 鋼 | 6度 | 60 | 3 17 / 32 " | ¥10,926 | ||
05003692002 | 1 / 2 " | クロム | ハンマー | 鋼 | 6度 | 30 | 13 13 / 32 " | ¥32,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。