定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WERA TOOLS 05324901002 トルクセット パワービット ダイヤモンド 2mm 2 インチ長 | AE3QLL 5ERD5

WERA TOOLS 05324901002 トルクセット パワービット ダイヤモンド 2mm 2 インチ長

在庫あり
アイテム:AE3QLL モデル:05324901002相互参照:5ERD5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,205 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パワービット
ビット長2"
ビットスタイルトルクセット
終了ダイヤモンドコーティング
長さ2"
材料S2スチール
全体の長さ(Overall Length)2"
ポイントサイズ2
SAEまたはメトリックメトリック
シャンク径1 / 4 "
シャンクサイズ1 / 4 "
タイプ複数(セット)

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)22.1
船幅(cm)8.38
HSコード8207806000
原産国CZ

製品バリエーション

プロダクトモデルポイントサイズ価格
WERA TOOLS 05066688002 トルク セット パワー ビット ダイヤモンド 4mm 2 インチ長 | AE3QLM 5ERD6 050666880024¥2,205
WERA TOOLS 05066690001 トルクセット パワービット ダイヤモンド 6mm 2 インチ長 | AE3QLN 5ERD7 050666900016¥2,205
WERA TOOLS 05066692001 トルクセット パワービット ダイヤモンド 8mm 2 インチ長 | AE3QLP 5ERD8 050666920018¥2,205
WERA TOOLS 05066694001 トルク セット ビット ダイヤモンド 10mm 2 インチ 長さ | AE3QLQ 5ERD9 0506669400110¥2,205
WERA TOOLS 05066696001 トルク セット パワー ビット ダイヤモンド 1/4 2 インチ長 | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4¥3,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WERA TOOLS 05324901002 トルクセット パワービット ダイヤモンド 2mm 2 インチ長
¥2,205 /単価