定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WERA TOOLS 05073277001 ラチェットコンビネーションレンチ 17mm | AF8KFD 26VR36

WERA TOOLS 05073277001 ラチェットコンビネーションレンチ 17mm

在庫あり
アイテム:AF8KFD モデル:05073277001相互参照:26VR36

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,375 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラチェットコンビネーションレンチ
終了サテン
フレキシブルヘッドいいえ
ヘッドサイズ17 mm
材料クロムモリブデン
最小アークスイング4.5度
ギヤード歯の数80
ポイント数12
オフセット0度
全体の長さ(Overall Length)11 "
逆転はい
SAEまたはメトリックメトリック
サイズ17 mm
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
レンチスタイルリバーシブルラチェット、コンビネーション

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)3.81
HSコード8204110060

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
WERA TOOLS 05073268001 ラチェットコンビネーションレンチ 8mm | AF8KEV 26VR28 050732680017"8¥6,264
WERA TOOLS 05073270001 ラチェットコンビネーションレンチ 10mm | AF8KEW 26VR29 050732700017.25 "10¥6,449
WERA TOOLS 05073271001 ラチェットコンビネーションレンチ 11mm | AF8KEX 26VR30 050732710017.5 "11¥6,534
WERA TOOLS 05073272001 ラチェットコンビネーションレンチ 12mm | AF8KEY 26VR31 050732720018"12 "¥6,959
WERA TOOLS 05073273001 ラチェットコンビネーションレンチ 13mm | AF8KEZ 26VR32 050732730018.5 "13¥7,116
WERA TOOLS 05073274001 ラチェットコンビネーションレンチ 14mm | AF8KFA 26VR33 050732740019"14 mm¥7,471
WERA TOOLS 05073275001 ラチェットコンビネーションレンチ 15mm | AF8KFB 26VR34 050732750019.5 "15 mm¥7,365

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WERA TOOLS 05073277001 ラチェットコンビネーションレンチ 17mm
¥9,375 /単価