入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | ハンドルのみ |
終了 | |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたプラスチック |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | 有り |
シャンク素材 | ステンレス鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05073661002 | 人間工学に基づいたプラスチック | マルチビットドライバー | 7 | 8.5 " | ステンレス鋼 | プラス #1、#2、ロバートソン スクエア リセス #1、#2、マイナス 1.0、1.2 mm | ¥13,704 | ||
05051041001 | 人間工学に基づいたプラスチック | マルチビットドライバー | 17 | 5.5 " | ステンレス鋼 | Hex-Plus 3/32 "、1/8"、5/32 "、3/16"、フィリップス#1、#2、#3、ロバートソンスクエアリセス#1、#2、#3、スロット付き1.0mm、タンパープルーフトルクス(R)TR10、TR15、TR20、TR25、TR30 | ¥28,060 | ||
05071116002 | 多成分プラスチック | マルチビットドライバー | 17 | 3.5 " | ステンレス鋼 | Hex-Plus 3.0、4.0、5.0、6.0mm、フィリップス#1、#2、#3、Pozidriv(R)#1、#2、#3、スロット付き5.5mm、耐タンパー性トルクス(R)TR10、TR15、TR20 、TR25、TR30 | ¥24,898 | ||
05071117002 | 多成分プラスチック | マルチビットドライバー | 17 | 3.5 " | ステンレス鋼 | Hex-Plus 3/32 "、1/8"、5/32 "、3/16"、フィリップス#1、#2、#3、ロバートソンスクエアリセス#1、#2、#3、スロット付き9/16 " 、改ざん防止トルクス(R)TR10、TR15、TR20、TR25、TR30 | ¥23,402 | ||
05360165001 | 多成分プラスチック | マルチビットドライバー | 8 | 6" | 鋼 | フィリップス#1、#2、#2、スロット付き3/16 "、7/32"、1/4 " | ¥13,226 | ||
05051024002 | 多成分プラスチック | マルチビットドライバー | 8 | 7.5 " | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、#3、スロット付き3/16 "、7/32"、1/4 " | ¥10,935 | ||
05059295005 | 多成分プラスチック | マルチビットドライバー | 18 | 5" | 合金鋼 | Hex-Plus 3.0、4.0、5.0、6.0mm、フィリップス#1、#2、#3、Pozidriv(R)#1、#2、#3、スロット付き5.5mm、不正開封防止トルクス(R)TR10、TR15、TR20 、TR25、TR30 | ¥16,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。