入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | マットニッケル、Lasertip |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたアンチロール |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 16 " |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | ヒントスタイル | 終了 | ハンドルデザイン | ヒントスタイルグループ | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | シャンク形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05032005002 | キーストーンスロット | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | スロット | マルチコンポーネント | 9" | 6" | ラウンド | ¥4,262 | ||
05032001002 | キーストーンスロット | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | スロット | マルチコンポーネント | 6" | 3.125 " | ラウンド | ¥2,513 | ||
05032022002 | フィリップス | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | 8" | 4" | ラウンド | ¥3,746 | ||
05032050002 | トルクス(R) | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | トルクス(R)/スター | マルチコンポーネント | 5.5 " | 2.375 " | ラウンド | ¥2,739 | ||
05032051002 | トルクス(R) | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | トルクス(R)/スター | マルチコンポーネント | 5.5 " | 2.375 " | ラウンド | ¥5,282 | ||
05031441002 | フィリップス | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | 7.125 " | 3.25 " | ラウンド | ¥167 | ||
05031444002 | フィリップス | クロム | 人間工学に基づいたアンチロール | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | 8.25 " | 4" | ラウンド | ¥233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。