入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットレンチセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | サテンクローム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 28 |
ソケットが含まれています | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 14.73 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 測定タイプ | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
05004080001 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16" | ¥58,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。