NIBCO アダプター C x M、Wrot
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 604 3 | 317 psi @ 100度F | 3-1 / 8 "3" | 3" | 3" | ¥17,569 | |
A | 50 1/2 | 336 psi @ 100度F | 2-5/8" x 2-1/2" | 2.5 " | 2.5 " | ¥15,057 | |
A | 604 1 1 / 2 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | 1.5 " | ¥3,157 | |
A | 50 1/2 | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | 1.25 " | ¥4,160 | |
A | 604 1 | 494 psi @ 100度F | 1-1 / 8 "1" | 1" | 1" | ¥1,765 | |
A | 50 1/2 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥977 | |
A | 50 1/2 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥427 | |
A | 50 1/2 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥986 | |
A | 50 1/2 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,912 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドシンクと手洗いステーション
- エアガン
- プロファイリングツール
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- リブ付き壁コンテナ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- シンクと噴水
- 表面保護と防塵バリア
- アンカー
- 電球関連商品
- LEONARD VALVE 蒸気と水混合バルブ、ラフブロンズ
- APPROVED VENDOR バルクヘッドユニオン
- LUMAPRO アクシートラックセクションフット
- CLEVELAND コバルトエンドミル
- GROUT-AIDE ジャンボマーカー
- Cementex USA フェルール
- WEILER シングルスパイラルチューブブラシ
- SPEEDAIRE マニホールド
- VESTIL COLV シリーズ クロスオーバー垂直はしご
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDNS一減速減速機