入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×MNPT |
マックス。 圧力 | 439 psi @ 100度F |
外径 | 1-3/8" x 1-1/4" |
パイプサイズ | 1.25 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1.25 " |
UPC | 818273031849 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7412200090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,912 | |
50 1/2 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥986 | |
50 1/2 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥427 | |
50 1/2 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥977 | |
604 1 | 494 psi @ 100度F | 1-1 / 8 "1" | 1" | 1" | ¥1,765 | |
604 1 1 / 2 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | 1.5 " | ¥3,157 | |
50 1/2 | 336 psi @ 100度F | 2-5/8" x 2-1/2" | 2.5 " | 2.5 " | ¥15,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。