WELDBENDCORP。310-060-000スリップオンレイズフェイス炭素鋼740psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 上げられた面フランジ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | 300 |
コンプライアンス | A105 |
接続タイプ | スリップオン |
マックス。 圧力 | 740のプサイ |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -20度から100度F |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 7307915010 |
プロダクト | モデル | CLASS | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
320-020-000 | 標準300 | 溶接ネック | 2" | ¥21,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。