WELDBENDCORP。130-030-000ブラインドレイズフェイス炭素鋼285psi
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
アイテム価格 | ブラインドレイズフェイス |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | 150 |
コンプライアンス | A105 |
接続タイプ | ボルト締め |
マックス。 圧力 | 285のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20度から100度F |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7307915010 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
130-010-000 | 1" | ¥10,807 | ||
130-060-000 | 6" | ¥33,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。