WELDBENDCORP。130-060-000ブラインドレイズフェイス炭素鋼285psi
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドレイズフェイス |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | 150 |
コンプライアンス | A105 |
接続タイプ | ボルト締め |
マックス。 圧力 | 285のプサイ |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -20度から100度F |
船の重量(kg) | 11.21 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 7307915010 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
130-010-000 | 1" | ¥11,965 | ||
130-030-000 | 3" | ¥17,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。