WELCH 2581B-50 ピストン真空ポンプ 1/3 HP 29.8 インチ Hg
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
アイテム価格 | ピストン真空ポンプ |
設計 | ピストン |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 3.00 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 3.5 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 3.40 |
全負荷アンペア | 2.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 3/16 "ホース |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大真空 | 29.8 "Hg |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 3/16 "ホース |
全体の高さ | 10.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 5 / 16 " |
全幅 | 10.5 " |
相 | 1 |
電源コード | 有り |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 14.52 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。