WELCH 2546B-01 ピストン真空ポンプ 1/4 HP 27.6 インチ Hg
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
アイテム価格 | ピストン真空ポンプ |
設計 | ピストン |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 1.60 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.60 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 1.55 |
全負荷アンペア | 1.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1/4 "ホース |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100 |
最大真空 | 27.6 "Hg |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1/4 "ホース |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 7.5 " |
相 | 1 |
電源コード | 有り |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。