WEG FLC-IM160DIN-W22 フランジキット 160 フレーム外径 9.84 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジキット |
演算 | 非フランジモーターをフランジモーターに変換します |
内部径 | 7.09 " |
長さ | 9.84 " |
NEMA/IEC フレーム | 160 |
外径 | 9.84 " |
ラベット径(の。) | 7.09 |
スレッド | M12インチ |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | BR |
モデル | 内部径 | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-IM63DIN | 2.36 " | 3.54 " | 63 | 3.54 " | ¥10,848 | |
FLC-IM71DIN-BC-W22 | 2.76 " | 4.13 " | 71 | 4.13 " | ¥10,497 | |
FLC-IM80DIN-BC | 3.15 " | 4.73 " | 80 | 4.73 " | ¥11,005 | |
FLC-IM90DIN-UBC | 3.74 " | 5.51 " | 90 | 5.51 " | ¥20,782 | |
FLC-IM112DIN-UBC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 112 | 6.3 " | ¥35,689 | |
FLC-IM63DIN-AL | 2.36 " | 3.54 " | 63 | 3.54 " | ¥10,183 | |
FLC-IM71DIN-AL-BC | 2.76 " | 4.13 " | 71 | 4.13 " | ¥10,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。