入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジキット |
演算 | 非フランジモーターをフランジモーターに変換します |
内部径 | 2.76 " |
長さ | 4.13 " |
NEMA/IEC フレーム | 71 |
外径 | 4.13 " |
ラベット径(の。) | 2.76 |
スレッド | M6インチ |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | BR |
モデル | 内部径 | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-IM63DIN | 2.36 " | 3.54 " | 63 | 3.54 " | ¥10,361 | |
FLC-IM71DIN-BC-W22 | 2.76 " | 4.13 " | 71 | 4.13 " | ¥9,679 | |
FLC-IM80DIN-BC | 3.15 " | 4.73 " | 80 | 4.73 " | ¥10,104 | |
FLC-IM90DIN-UBC | 3.74 " | 5.51 " | 90 | 5.51 " | ¥19,080 | |
FLC-IM112DIN-UBC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 112 | 6.3 " | ¥32,591 | |
FLC-IM160DIN-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 160 | 9.84 " | ¥43,777 | |
FLC-IM63DIN-AL | 2.36 " | 3.54 " | 63 | 3.54 " | ¥9,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。