入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーキング仕上げツール |
色 | ブラウン |
構造 | ステンレス鋼、木製ハンドル |
サイズ | 10 "ストレート |
タイプ | へらセット |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | 構造 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スリック-1 | 青 | ステンレス鋼、ゴム製ハンドル | 不定 | へらセット | ¥17,898 | |
SPT3P-OF | ブラウン | ステンレス鋼、木製ハンドル | 3 "テーパー | へら | ¥3,533 | |
SPT3S-OF | ブラウン | ステンレス鋼、ゴム製ハンドル | 3 "ストレート | へらセット | ¥3,451 | |
SPT4S-OF | ブラウン | ステンレス鋼、ゴム製ハンドル | 4 "ストレート | へらセット | ¥3,495 | |
SPT5S-OF | ブラウン | ステンレス鋼、ゴム製ハンドル | 5 "ストレート | へら | ¥3,735 | |
SPT6S-OF | ブラウン | ステンレス鋼、ゴム製ハンドル | 6 "ストレート | へらセット | ¥4,745 | |
SPT8S-OF | ブラウン | ステンレス鋼、ゴム製ハンドル | 8 "ストレート | へらセット | ¥5,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。