NEWBORN
フィルタ
空気力学
接着剤シーラントとテープ
塗装設備および備品
空気力学 フィルタ
エアコーキングガン
1/4および1/10ガロンカートリッジから材料を押し出すためのクイックチェンジアルミニウムバレルとニップル、および材料の流れを最大限に制御するための調整可能な空気圧レギュレーターを備えています。 非常に高粘度の材料での使用に最適です。 100psiの最大圧力定格
新生児について
新生児カタログには、バルク/ソーセージ/カートリッジラチェットロッドモデルのコーキングガンとエポキシアプリケーターが含まれています。 新生児の空気駆動空気圧 コーキングガン クイックチェンジアルミニウムバレルとニップルを備えており、バレルを素早く交換することで1/4ガロンおよび1/10ガロンカートリッジから材料を押し出すことができます。 これらのガンには、材料の流れを制御する調整可能な空気圧レギュレーターと、流れを瞬時に停止するエアダンプバルブが装備されています。 非常に高粘度の材料に使用できる最大圧力定格 100 psi を提供します。 ユーザーは、次の方法を使用して、29 オンスまたは 10 オンスの容器からシーラントを手動で分配することもできます。 ニューボーンエクステンダーコーキングガン。 チューブからエポキシ樹脂を制御された流れで吐出するために、このブランドは二成分空気圧式製品を提供しています。 エポキシアプリケーター 最大のサポートのための特許取得済みのカートリッジ安定化プレート付き。 これらのアプリケーターは、490 psiの最大圧力で1100〜100 lbの範囲の公称推力を提供し、XNUMX成分エポキシおよびその他の接着剤を塗布します。
主な商号
DuraCore コーキングガン
XNUMXつのコンポーネントのトリガーと使いやすさのための快適なハンドルグリップ。 耐衝撃性を確保するために、フロントキャップとトリガーコンポーネントを覆うプラスチック製のハウジング。 はしごフックと親指のリリースはプラスチックで覆われています...続きを見る
滴りのないコーキングガン
トリガーが解放されると、コーキングガンを介したフローディスペンスを無効にするためのドリップフリー設計。 シリコンとラテックスのコークに最適で、10:1の推力比を提供します。 簡単で迅速なスナップイン/ポップアウトとcを可能にする...続きを見る
よくある質問
コーキングガンをどのように掃除しますか?
ほとんどの化学物質、クリーナー、溶剤はこれらのガンの洗浄に使用できますが、ガンの洗浄に使用される材料のメーカーに問い合わせることをお勧めします。
推力比とはどういう意味ですか?
推力比は、トリガーに発生する力と、材料を押すために発生する力の比率です。 ただし、この用語は手動銃にのみ適用されます。
ドリップレスコーキングガンはどのように機能しますか?
- コーキングチューブの先端を切断するカッターが内蔵されています
- ハンドルの開口部からコーキングチューブの先端を挿入します。
- このメカニズムはロッドに固定され、ハンドルレバーを握ります。
- ハンドルを押すと、カミソリナイフがプラスチック製のコーキングチューブを先端から正しい距離で正確に切断します。
コーキングとシーラントの違いは何ですか?
シーラントとコーキングの主な違いは弾力性です。 コーキングはアクリル素材とラテックスの混合物から作られているため、混合物はより硬くなり、硬化購入に進む収縮しやすくなります。 シーラントはシリコンにより耐水性と優れた弾力性を提供します。
詳細はこちら
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ステンレス鋼
- 油圧シール
- 熱可塑性溶接
- 舗装の品質
- パンチドライバーセット
- ドラムヒーター
- 油圧メトリックシリンダー
- はしごを追跡する
- 真ちゅう製チューブ
- DAYTON OEM ブロワー
- SHARKBITE エンドストップ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 引き出しビン
- PROTO ピンパンチ
- ROBERTSHAW 交換用熱電対
- APPROVED VENDOR 電子フロアスケール
- EDWARDS SIGNALING 点灯プッシュボタン
- APOLLO VALVES コックをテストする
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P439 ダブルサニタリー T シャツ、サイド入口付き、すべてハブ
- ENERPAC THQシリーズ トルクレンチホース