WEG 13470997 エアコンプレッサーモーター、コンデンサー始動/運転、3400 ネームプレート RPM、2Hp
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 業務用空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | 有り |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 17.8 / 9.5-8.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | エアコンプレッサ |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 3400 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 14 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 14 / 16 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 14.4 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。